160881
齿条和螺旋齿轮
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
G187
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR G187
Spur Gear; 4" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 128 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3/4" Hub Diameter; Brass
制造商部件号
G187
BDI部件号
160881
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/G187/p/160881
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711093160
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
M02182
节距
32 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
128
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Spur Gear
材料
Brass
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spoke Style | Type D | Minimum Bore 5/16
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
G187
制造商内部编号
09316
重量/磅
0.28
详细描述
Spur Gear; 4" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 128 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3/4" Hub Diameter; Brass
端面宽
0.188英寸 | 4.775毫米
节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米