

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
S418/8026 PER DWG
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR S418/8026 PER DWG
Spur Gear; 4-1/2" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 2-1/4" Max Bore; 3-3/4" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
制造商部件号
S418/8026 PER DWG
BDI部件号
24448105
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/S418-8026-PER-DWG/p/24448105
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
4 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
18
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.25
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 4-1/2" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 2-1/4" Max Bore; 3-3/4" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
端面宽
2英寸 | 50.8毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
轮毂直径
3.75 英寸 | 95.25 毫米