172986
齿条和螺旋齿轮
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
YPB4852
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR YPB4852
Spur Gear; 1.083" Pitch Diameter; 48 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 52 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.61" Hub Diameter; Molded Delrin
制造商部件号
YPB4852
BDI部件号
172986
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YPB4852/p/172986
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711539699
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02182
节距
48 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
52
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Spur Gear
材料
Molded Delrin
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | Type B | With Brass Insert | Minimum Bore 1/4
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
YPB4852
制造商内部编号
53969
重量/磅
0.02
详细描述
Spur Gear; 1.083" Pitch Diameter; 48 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 52 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.61" Hub Diameter; Molded Delrin
节圆直径
1.083 英寸 | 27.508 毫米
端面宽
0.125英寸 | 3.175毫米
轮毂直径
0.61 英寸 | 15.494 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米