![D1602A](/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoaE5DOHhNREUwTVRjeE9UY3lOREEyTWk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZWMUpOWDFKVFFsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w1NmNmOTFmOWE1OWNmY2NiOTVkMDIxYTZiZWRiOGMwOGE0MWM5YjkzMjVhYjE2MzEyMjMxMjQ3ZGVhYjRlNjZi)
![D1602A](/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoaE5DOHhNREUwTVRjeE9UY3lOREEyTWk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZWMUpOWDFKVFFsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w1NmNmOTFmOWE1OWNmY2NiOTVkMDIxYTZiZWRiOGMwOGE0MWM5YjkzMjVhYjE2MzEyMjMxMjQ3ZGVhYjRlNjZi)
162534
蜗杆蜗轮
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
D1602A
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR D1602A
Worm Gear; 3.333" Pitch Diameter; 12 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.44" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
制造商部件号
D1602A
BDI部件号
162534
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/D1602A/p/162534
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711133569
重量 / Kilogram
0.545
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
40
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Gear
材料
Cast Iron
方向
Right Hand
螺纹
Quadruple
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | Type B | Minimum Bore 3/4
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
D1602A
制造商内部编号
13356
重量/磅
1.2
详细描述
Worm Gear; 3.333" Pitch Diameter; 12 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.44" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
节圆直径
3.333 英寸 | 84.658 毫米
轮毂直径
1.44 英寸 | 36.576 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.5英寸 | 12.7毫米