162381
蜗杆蜗轮
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
G1076K RH
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR G1076K RH
Worm Only; 3/4" Bore; 1-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-3/4" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
制造商部件号
G1076K RH
BDI部件号
162381
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/G1076K-RH/p/162381
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711128688
重量 / Kilogram
0.295
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
Not Applicable
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Only
材料
Steel
方向
Right Hand
螺纹
Single
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Without Hub | With Keyway
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
G1076K RH
制造商内部编号
12868
重量/磅
0.65
详细描述
Worm Only; 3/4" Bore; 1-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-3/4" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轮毂直径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
端面宽
1.75英寸 | 44.45毫米