BROWNING
BROWNING
ATP
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING ATP
Base Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Overall Length; 2" Overall Width; 2-1/16" Overall Height; Adjustable; Cast Iron
制造商部件号
ATP
BDI部件号
327160
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E8%BD%A7%E8%BE%8A%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%99%A8/ATP/p/327160
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289113972
重量 / Kilogram
1.245
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
与...一起用
IDP1-5/8 Idler Bushing
安装螺栓
3/8
螺纹规格
5/8-11
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shaft Must be Ordered Separately | Single Adjusting | No Shaft is Required When Used with Idler Bushing
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
ATP
制造商内部编号
1296664
重量/磅
2.7
详细描述
Base Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Overall Length; 2" Overall Width; 2-1/16" Overall Height; Adjustable; Cast Iron
总宽
2 英寸 | 50.8 毫米
总高
2.063 英寸 | 52.4 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
4.5 英寸 | 114.3 毫米