https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25201170-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnd05TOHhNREk1TlRneE1UVXpPRGszTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV5TURFeE56QmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzQ0OGYxMGU3YTUxMGFmNzU3Y2Y1NjlhNzkwMjdjZmJjMjY0ZTJhOTYyMjQyNzViYjQzNzllMzc0NjU2YzUwMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25201170-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnd05TOHhNREk1TlRneE1UVXpPRGszTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV5TURFeE56QmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzQ0OGYxMGU3YTUxMGFmNzU3Y2Y1NjlhNzkwMjdjZmJjMjY0ZTJhOTYyMjQyNzViYjQzNzllMzc0NjU2YzUwMQ
25201170
机械传动
RITTAL SYSTEMS
RITTAL SYSTEMS
P01009624 6206740 PRZEGUB ŚCIENNY
RITTAL SYSTEMS RITTAL SYSTEMS
描述
RITTAL SYSTEMS P01009624 6206740 PRZEGUB ŚCIENNY
Coupling; Die-cast Zinc Material; RAL 7035 Color; For Support Arm Connection
制造商部件号
P01009624 6206740 PRZEGUB ŚCIENNY
BDI部件号
25201170
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/P01009624-6206740-PRZEGUB-%C5%9ACIENNY/p/25201170
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
E02362
名称
Coupling
重量/磅
4.6297
产品明细
Coupling
产品规格
Die-cast Zinc Material; RAL 7035 Color
详细描述
Coupling; Die-cast Zinc Material; RAL 7035 Color; For Support Arm Connection

