1485534
机械传动
GUTEKUNST FEDERN
GUTEKUNST FEDERN
RZ-162K-042
GUTEKUNST FEDERN GUTEKUNST FEDERN
描述
GUTEKUNST FEDERN RZ-162K-042
Extension Spring; 25MM OCD X 2.8MM WD; Loope; 180 Deg Loop
制造商部件号
RZ-162K-042
BDI部件号
1485534
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/RZ-162K-042/p/1485534
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 匈牙利 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02234
名称
Spring
关键字串
Extension
产品明细
Extension Spring
产品规格
Extension Spring; 25MM OCD X 2.8MM WD; Loope; 180 Deg Loop
详细描述
Extension Spring; 25MM OCD X 2.8MM WD; Loope; 180 Deg Loop

