

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F842BF-9K-B9
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F842BF-9K-B9
Speed Reducer; Inline Type; 9:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 924In-Lbs Output Torque
制造商部件号
F842BF-9K-B9
BDI部件号
180621
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/F842BF-9K-B9/p/180621
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107028149
重量 / Kilogram
16.34
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
9:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
194.4
安装形式
Flange Mounted
传动
Helical
制造商系列
800
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
4.14HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
194
输出扭矩 数值及单位
924In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F842BF-9K-B9
制造商内部编号
F00834
重量/磅
36
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 9:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 924In-Lbs Output Torque
总高
9.26 英寸 | 235.204 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总宽
9.26 英寸 | 235.204 毫米
螺栓孔直径
0.47 英寸 | 11.938 毫米
全长
11.55 英寸 | 293.37 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输出轴长度
1.97 英寸 | 50.038 毫米