180955
内联轴
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F873BF-56K-B5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F873BF-56K-B5
Speed Reducer; Inline Type; 55:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1941In-Lbs Output Torque
制造商部件号
F873BF-56K-B5
BDI部件号
180955
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/F873BF-56K-B5/p/180955
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107031637
重量 / Kilogram
51.76
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
55:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
31.8
安装形式
Flange Mounted
传动
Helical
制造商系列
800
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.69HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
31
输出扭矩 数值及单位
1941In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F873BF-56K-B5
制造商内部编号
F01183
重量/磅
114
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 55:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1941In-Lbs Output Torque
螺栓孔直径
0.59 英寸 | 14.986 毫米
总宽
11.81 英寸 | 299.974 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
3.15 英寸 | 80.01 毫米
总高
11.81 英寸 | 299.974 毫米
全长
18.28 英寸 | 464.312 毫米
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米