DODGE
DODGE
H14C21S23605
DODGE DODGE
描述
DODGE H14C21S23605
Speed Reducer; Inline Type; 250:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 70808In-Lbs Output Torque
制造商部件号
H14C21S23605
BDI部件号
298500
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/H14C21S23605/p/298500
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476448967
重量 / Kilogram
332.96
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Inline
名义减速比
250:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
7.5HP
名义最大输出RPM
7
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
ILH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
12725Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
8.33HP
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
7
输出扭矩 数值及单位
70808In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
HB1483 210-CC 236.05 3-5/8" SHFT
重量/磅
670
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 250:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 70808In-Lbs Output Torque
螺栓孔直径
1.3 英寸 | 33.02 毫米
输出轴长度
6.69 英寸 | 169.926 毫米
总宽
20.07 英寸 | 509.778 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到输出轴中心
12.4 英寸 | 314.96 毫米
底座到输入轴中心
10.96 英寸 | 278.384 毫米
输出轴直径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
总高
20.55 英寸 | 521.97 毫米
全长
29.55 英寸 | 750.57 毫米