GROVE GEAR
GROVE GEAR
PBQ7472-14.21-M7-B1
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR PBQ7472-14.21-M7-B1
Speed Reducer; Inline Type; 14.21:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; P7472 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Aluminum Alloy; 2300In-Lbs Output Torque
制造商部件号
PBQ7472-14.21-M7-B1
BDI部件号
21510901
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/PBQ7472-14-21-M7-B1/p/21510901
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310094662
重量 / Kilogram
12.701
Product Group - BDI
M02282
品名
LECENTRIC
减速机类型
Inline
名义减速比
14.21:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
123
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
P7472
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
693Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
4.68HP
壳体材料及工艺
Aluminum Alloy
1750RPM输入时的输出RPM
123
输出扭矩 数值及单位
2300In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
PBQ7472-14.21-M7-B1
制造商内部编号
P7472029.B1
重量/磅
28
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 14.21:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; P7472 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Aluminum Alloy; 2300In-Lbs Output Torque
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
输出轴长度
2.36 英寸 | 59.944 毫米
底座到输出轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米
总高
7.78 英寸 | 197.612 毫米
底座到输入轴中心
4.74 英寸 | 120.396 毫米
螺栓孔直径
0.55 英寸 | 13.97 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
总宽
7.01 英寸 | 178.054 毫米
全长
11.49 英寸 | 291.846 毫米