LEESON
LEESON
096003.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 096003.00
Gear Unit; Parallel; 90:1 Ratio; L42Y Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 19 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
制造商部件号
096003.00
BDI部件号
20187566
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/096003-00/p/20187566
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720000793
重量 / Kilogram
10.89
Product Group - BDI
M04104
减速机类型
Parallel
名义减速比
90:1
安装架
L42Y
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
19.4
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
19
传动
Helical-Spur
制造商系列
PE350
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
374Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
250In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Other Mount Face Mounted | Rugged Housing | Optional Conduit Box
千瓦KW(如含电机)
0.083HP
电机架尺寸(如含电机)
L42Y
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
115/230VAC
电机相数(如含电机)
Single
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
制造商货号
096003.00
重量/磅
21
详细描述
Gear Unit; Parallel; 90:1 Ratio; L42Y Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 19 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
输出轴长度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义中心距
0.9 英寸 | 22.86 毫米
中心距
0.9 英寸 | 22.86 毫米
全长
11.36 英寸 | 288.544 毫米
总高
5.16 英寸 | 131.064 毫米
总宽
5.16 英寸 | 131.064 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米