SSRM1Q-2.929-56C-56C https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-CL-PL-QL-CFS-FL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnM1ppOHhNRGN4TVRNMU5Ua3hOak14T0M5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZRMHhmVUV4ZlVVeGZRMFpUWDBaTVh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Q2ZGVkN2JmYTE3OGE3NzMyNjNhYjMyNmIxZWM2ZmU3NWVhOTA4OThjMzc0Yzc1M2U4YzQxMDhhYmJhNmY5OA
482317 平行轴 

HUB CITY HUB CITY

SSRM1Q-2.929-56C-56C

描述

HUB CITY SSRM1Q-2.929-56C-56C

Speed Reducer; CLEANLINE; Parallel; 3:1 Ratio; Input 56C | Output 56C Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 598 Output RPM; Flange Mounted; Helical

制造商部件号

SSRM1Q-2.929-56C-56C

BDI部件号
482317

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798572543
重量 / Kilogram
9.08
Product Group - BDI
M02282
品名
CLEANLINE
减速机类型
Parallel
名义减速比
3:1
安装架
Input 56C | Output 56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
C-Face | Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
583.3
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
598
传动
Helical
制造商系列
RM1
最大悬臂载荷 数值及单位
265Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
3.64HP
壳体材料及工艺
316 Stainless Steel
输出扭矩 数值及单位
384In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Washdown Duty | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
0270-02407
制造商内部编号
57254
重量/磅
20
详细描述
Speed Reducer; CLEANLINE; Parallel; 3:1 Ratio; Input 56C | Output 56C Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 598 Output RPM; Flange Mounted; Helical
中心距
1.909 英寸 | 48.489 毫米
名义中心距
1.91 英寸 | 48.514 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
全长
7.16 英寸 | 181.864 毫米
总高
8.41 英寸 | 213.614 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新