HUB CITY
HUB CITY
0220-74685
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0220-74685
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Double Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 125M Series; 60MM Input Shaft Diameter
制造商部件号
0220-74685
BDI部件号
23701776
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/0220-74685/p/23701776
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798081632
重量 / Kilogram
141.75
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Double Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
350HP
名义最大输出RPM
1750
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1750
传动
Spiral Bevel
制造商系列
125M
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
177Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
380HP
壳体材料及工艺
Rugged Ductile Iron
输出轴扭矩
13685In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | High Alloy Shaft | Tapered Roller Bearing | Heavy Duty Industrial Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Spiral Bevel
制造商货号
0220-74685
制造商内部编号
08163
重量/磅
330
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Double Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 125M Series; 60MM Input Shaft Diameter
总高
12.362 英寸 | 314 毫米
螺栓孔直径
0.787 英寸 | 20 毫米
输入轴长度
4.803 英寸 | 122 毫米
出力孔
2.362 英寸 | 60 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输入轴直径
2.362 英寸 | 60 毫米
全长
33.465 英寸 | 850 毫米
底座到输入轴中心
6.181 英寸 | 157 毫米
总宽
15.551 英寸 | 395 毫米
底座到输出轴中心
6.181 英寸 | 157 毫米