https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-66-RA-S-RL-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoa05pOHhNRGN4TURrNU5qWTRNRGN6TkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZOalpmVWtGZlUxOVNURjlFVFY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjJkNTJjNDMxN2YyOWE0NTlmM2Q3Zjg5YTI2MzVlNTQ4OWFhZWUyNzMwNWM4ODU0OGFkMmMzOTNiOTU0Y2ZmMQ
476596
直角轴
HUB CITY
HUB CITY
66 3/1 A B SP
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 66 3/1 A B SP
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 66 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
66 3/1 A B SP
BDI部件号
476596
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/66-3-1-A-B-SP/p/476596
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798006871
重量 / Kilogram
18.597
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
3:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
7.5HP
名义最大输出RPM
583.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
583
传动
Spiral Bevel
制造商系列
66
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
350Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
9.2HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
975In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Spiral Bevel
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 66 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
全长
11.25 英寸 | 285.75 毫米
总宽
12.25 英寸 | 311.15 毫米
总高
5.625 英寸 | 142.875 毫米
输入轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
输入轴长度
2.563 英寸 | 65.1 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
输出轴长度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
底座到输入轴中心
2.813 英寸 | 71.45 毫米
底座到输出轴中心
2.813 英寸 | 71.45 毫米