https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-039-DHP-T-03-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnNVl5OHhNREV4TURNNU1EYzVOak14T0M5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d016bGZSRWhRWDFSZk1ETmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmU4NDEzMGEyNTY3NGZlOWQyNzBiOWYyNDZjYjQ5MTNlZDQyNDM0NTljZTIyYzJjMmNkYTBlNWIzODlmM2RhZg
24196830
直角轴
CONE DRIVE
CONE DRIVE
F0390500DHPT03
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE F0390500DHPT03
Speed Reducer; Right Angle; 500:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
制造商部件号
F0390500DHPT03
BDI部件号
24196830
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/F0390500DHPT03/p/24196830
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0766234552806
重量 / Kilogram
25.386
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
500:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.125HP
名义最大输出RPM
3.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
3.5
传动
Worm
制造商系列
F
安装位置
Right
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
450Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.08HP
壳体材料及工艺
Stainless Steel
输出轴扭矩
765In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Right | Other Mount Flange Mounted | 56 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
26
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 500:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.315 英寸 | 8 毫米
底座到输入轴中心
3.45 英寸 | 87.63 毫米
名义中心距
1.54 英寸 | 39.116 毫米
总宽
12.2 英寸 | 309.88 毫米
输出轴长度
1.95 英寸 | 49.53 毫米
输入轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
中心距
1.54 英寸 | 39.116 毫米
全长
11.64 英寸 | 295.656 毫米
总高
6.7 英寸 | 170.18 毫米
底座到输出轴中心
1.91 英寸 | 48.514 毫米