474910
直角轴
HUB CITY
HUB CITY
HERA75ES 9.58 254TC 3.438
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY HERA75ES 9.58 254TC 3.438
Speed Reducer; Right Angle; 9.58:1 Ratio; 254TC/256TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA75 Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
HERA75ES 9.58 254TC 3.438
BDI部件号
474910
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/HERA75ES-9-58-254TC-3-438/p/474910
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798789842
重量 / Kilogram
77.564
Product Group - BDI
M02282
品名
HERA
减速机类型
Right Angle
名义减速比
9.58:1
安装架
254TC/256TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
25HP
名义最大输出RPM
182.7
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
183
传动
Helical-Hypoid
制造商系列
HERA75
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
3000Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
27.37HP
壳体材料及工艺
Cast iron
输出轴扭矩
8500In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | 90 Percentage Efficieny
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Hypoid
制造商货号
0250-55974
重量/磅
171
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 9.58:1 Ratio; 254TC/256TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA75 Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
出力孔
3.438 英寸 | 87.325 毫米
全长
8.36 英寸 | 212.344 毫米
中心距
4.287 英寸 | 108.89 毫米
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
总宽
9.5 英寸 | 241.3 毫米
总高
13.225 英寸 | 335.915 毫米
底座到输入轴中心
8.725 英寸 | 221.615 毫米
名义中心距
4.287 英寸 | 108.89 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
4.438 英寸 | 112.725 毫米