

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F863BF-250K-B5-M8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F863BF-250K-B5-M8
Speed Reducer; Inline Type; 250:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 2709In-Lbs Output Torque
制造商部件号
F863BF-250K-B5-M8
BDI部件号
180802
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/F863BF-250K-B5-M8/p/180802
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107030036
重量 / Kilogram
28.622
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
250:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
7
安装形式
Flange Mounted
传动
Helical
制造商系列
800
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
1600Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.39HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
7
输出扭矩 数值及单位
2709In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F863BF-250K-B5
制造商内部编号
F01023
重量/磅
63
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 250:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 2709In-Lbs Output Torque
总高
10.06 英寸 | 255.524 毫米
螺栓孔直径
0.59 英寸 | 14.986 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
输出轴长度
2.36 英寸 | 59.944 毫米
总宽
9.84 英寸 | 249.936 毫米
全长
15.38 英寸 | 390.652 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米