1096433
衬套
GATES
GATES
1610 1/2
GATES GATES
描述
GATES 1610.1/2(453567944901A) ; 机械传动件/皮带轮
1/2" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
制造商部件号
1610 1/2
BDI部件号
1096433
详情
35.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/1610-1-2/p/1096433
单价(不含税)
¥35.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053092288
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
1610
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
1610.1/2
制造商内部编号
7858-1608
重量/磅
0.85
详细描述
1/2" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米