255653
衬套
DODGE
DODGE
DOD 119665
DODGE DODGE
描述
DOD 119665 ; 轴承配件/锁紧螺母
16MM Bore; 69.85MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
2012 X 16MM-KW
BDI部件号
255653
详情
38.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/DOD-119665/p/255653
单价(不含税)
¥38.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475885091
重量 / Kilogram
0.75
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2012
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
2012 X 16MM, 5 X 2.3MM KW
制造商内部编号
119665
重量/磅
1.65
详细描述
16MM Bore; 69.85MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米