

CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C-218-A
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C-218-A
2-3/16" Bore; Shaft Collar; Aluminum; 3-1/4" Outside Diameter; 15/16" Width; One Set Screw; 1/2-13 X 1/2 Set Screw Size; One Piece Solid
制造商部件号
C-218-A
BDI部件号
194284
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/C-218-A/p/194284
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861004487
重量 / Kilogram
0.388
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Aluminum
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
1/2-13 X 1/2
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
详细描述
2-3/16" Bore; Shaft Collar; Aluminum; 3-1/4" Outside Diameter; 15/16" Width; One Set Screw; 1/2-13 X 1/2 Set Screw Size; One Piece Solid
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米