 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JLCKCLR-LSC-1SOL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnelppOHhNREl4TVRrME1EYzJNVFl6TUM5SlRrUk1MVXBNUTB0RFRGSmZURk5EWHpGVFQweGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzODkzMjNkMzIxYjEwY2FhODlkMWU5ZDkxN2NlNDY0ZmM5NWVlZDQ3MTdjNjNkZDVkYjQ4MjQwZTg4M2U2MWM
                https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JLCKCLR-LSC-1SOL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnelppOHhNREl4TVRrME1EYzJNVFl6TUM5SlRrUk1MVXBNUTB0RFRGSmZURk5EWHpGVFQweGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzODkzMjNkMzIxYjEwY2FhODlkMWU5ZDkxN2NlNDY0ZmM5NWVlZDQ3MTdjNjNkZDVkYjQ4MjQwZTg4M2U2MWM
                 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JLCKCLR-LSC-1SOL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnelppOHhNREl4TVRrME1EYzJNVFl6TUM5SlRrUk1MVXBNUTB0RFRGSmZURk5EWHpGVFQweGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzODkzMjNkMzIxYjEwY2FhODlkMWU5ZDkxN2NlNDY0ZmM5NWVlZDQ3MTdjNjNkZDVkYjQ4MjQwZTg4M2U2MWM
                https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JLCKCLR-LSC-1SOL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnelppOHhNREl4TVRrME1EYzJNVFl6TUM5SlRrUk1MVXBNUTB0RFRGSmZURk5EWHpGVFQweGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzODkzMjNkMzIxYjEwY2FhODlkMWU5ZDkxN2NlNDY0ZmM5NWVlZDQ3MTdjNjNkZDVkYjQ4MjQwZTg4M2U2MWM
                
					
						
									TIMKEN LOVEJOY
								TIMKEN LOVEJOY
							
						
					LSC-31 SS
				 
				TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
						
                            
								TIMKEN LOVEJOY LSC-31 SS
Shaft Collar; 1-15/16" Bore; Stainless Steel; 3" Outside Diameter; 7/8" Width; One Set Screw; 1/2-13 X 1/2 Set Screw Size; One Piece Solid
                         	制造商部件号
	                    
	                      	LSC-31 SS
							BDI部件号
						
	                      	593134
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/LSC-31-SS/p/593134
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				| 
 | |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					EAN条码
				0685144176158
					重量 / Kilogram
				0.453
					Product Group - BDI
				M02194
					螺纹孔
				
					No
			部件
				
					Shaft Collar
			材料
				
					Stainless Steel
			剖分或实心说明
				
					One Piece Solid
			固定螺钉
				
					Yes
			固定螺钉规格
				
					1/2-13 X 1/2
			固定螺钉数量
				
					One
			是否有键槽
				
					No
			英寸 - 公制
				
					Inch
			类别 - BDI
				
					Retaining and Locking Devices Collar
			名称
				
					Collar
			关键字串
				
					Shaft
			详细描述
				
					Shaft Collar; 1-15/16" Bore; Stainless Steel; 3" Outside Diameter; 7/8" Width; One Set Screw; 1/2-13 X 1/2 Set Screw Size; One Piece Solid
			孔径
				
					1.938 英寸 | 49.225 毫米
			外径
				
					3 英寸 | 76.2 毫米
			宽度
				
					0.875 英寸 | 22.225 毫米
			
 

 
						 
 

