

PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLGG60/90
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLGG60/90
Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 90MM Outside Diameter; 24MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; KLGG Series; M8 X 22 Cap Screw
制造商部件号
KLGG60/90
BDI部件号
19419775
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLGG60-90/p/19419775
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675281571
重量 / Kilogram
0.817
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLGG
带帽螺钉
M8 X 22
其它特点
14 Locking Screws | Not Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLGG60/90
重量/磅
1.764
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 90MM Outside Diameter; 24MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; KLGG Series; M8 X 22 Cap Screw
长度
0.945 英寸 | 24 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米