PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLPP36/72
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLPP36/72
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 36MM Bore; 72MM Outside Diameter; 23.5MM Length; 4MM Additional Length for Cap; Steel; KLPP Series; M6 X 20 Cap Screw
制造商部件号
KLPP36/72
BDI部件号
19419880
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLPP36-72/p/19419880
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675283063
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLPP
带帽螺钉
M6 X 20
其它特点
5 Locking Screws | Not Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLPP36/72
重量/磅
1.102
详细描述
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 36MM Bore; 72MM Outside Diameter; 23.5MM Length; 4MM Additional Length for Cap; Steel; KLPP Series; M6 X 20 Cap Screw
带帽长
0.157英寸 | 4毫米
孔径
1.417 英寸 | 36 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
长度
0.925 英寸 | 23.5 毫米