对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

RFN 7015.0 140/190 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRINASYXXX-RFN-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhrT0M4eE1EYzNNREEwTkRjME56Z3dOaTlKVGtSU1NVNUJVMWxZV0ZoZlVrWk9YMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMmYzOGFmNjg5MDY3ZDQ1NmExNzEwZTNmYWJmODI4ZjA3MjA2ZDgwNzk5MDgxOWJiOThkNDIwZjYzOTMxNDlk
22865144 胀套 

RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP

RFN 7015.0 140/190

描述

RINGFEDER CORP RFN 7015.0 140/190

Keyless Screw Locking Assembly; 140MM Bore; 190MM Outside Diameter; 73.99MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 12.014MM Additional Length; Steel; RFN 7015 Series; M12 X 40 Cap Screw

制造商部件号

RFN 7015.0 140/190

BDI部件号
22865144

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RINGFEDER CORP
最低订购量
重量 / Kilogram
3.175
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
RFN 7015
带帽螺钉
M12 X 40
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
15
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 140MM Bore; 190MM Outside Diameter; 73.99MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 12.014MM Additional Length; Steel; RFN 7015 Series; M12 X 40 Cap Screw
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
长度
2.913 英寸 | 73.99 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
带帽长
0.473英寸 | 12.014毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新