TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SLD 2600 MM 100X145
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SLD 2600 MM 100X145
Keyless Screw Locking Assembly; 100MM Bore; 145MM Outside Diameter; 100MM Length; 12MM Additional Length for Cap; Steel; SLD2600 Series; M12 Cap Screw
制造商部件号
SLD 2600 MM 100X145
BDI部件号
598880
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/SLD-2600-MM-100X145/p/598880
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904979497
重量 / Kilogram
5.51
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD2600
带帽螺钉
M12
其它特点
12 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Heavy Duty | Self Centering | High Torque
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 2600 MM 100X145 (3-15/16)
制造商内部编号
97949
重量/磅
12.125
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 100MM Bore; 145MM Outside Diameter; 100MM Length; 12MM Additional Length for Cap; Steel; SLD2600 Series; M12 Cap Screw
长度
3.937 英寸 | 100 毫米
带帽长
0.472英寸 | 12毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
5.709 英寸 | 145 毫米


