TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SLD 2600 MM 75X115
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SLD 2600 MM 75X115
Keyless Screw Locking Assembly; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 78MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; SLD2600 Series; M10 Cap Screw
制造商部件号
SLD 2600 MM 75X115
BDI部件号
598875
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/SLD-2600-MM-75X115/p/598875
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904979442
重量 / Kilogram
3.1
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD2600
带帽螺钉
M10
其它特点
10 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Heavy Duty | Self Centering | High Torque
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 2600 MM 75X115
制造商内部编号
97944
重量/磅
6.834
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 78MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; SLD2600 Series; M10 Cap Screw
带帽长
0.394英寸 | 10毫米
外径
4.528 英寸 | 115 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
长度
3.071 英寸 | 78 毫米


