https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXLCKASY-TLK400-KSCRW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnNE15OHhNREl3TmpjeU56QTNOemt4T0M5SlRrUlNSVmhNUTB0QlUxbGZWRXhMTkRBd1gwdFRRMUpYWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxiNmIwMDc2YTI0ZmUxNzEwYzhlMzk2NzgwOTMwMzdkNjg0MTI5YzBiNWY3MDk3MGM4MTIwZjdhZDA4NTQ3ODk1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXLCKASY-TLK400-KSCRW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnNE15OHhNREl3TmpjeU56QTNOemt4T0M5SlRrUlNSVmhNUTB0QlUxbGZWRXhMTkRBd1gwdFRRMUpYWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxiNmIwMDc2YTI0ZmUxNzEwYzhlMzk2NzgwOTMwMzdkNjg0MTI5YzBiNWY3MDk3MGM4MTIwZjdhZDA4NTQ3ODk1
TOLLOK
TOLLOK
TLK450-45MMX75MM
TOLLOK TOLLOK
描述
TOLLOK TLK450-45MMX75MM
Keyless Screw Locking Assembly; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 73.66MM Length; TLK450 Series; M8 Cap Screw
制造商部件号
TLK450-45MMX75MM
BDI部件号
22460173
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/TLK450-45MMX75MM/p/22460173
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 2 |
| BDI- 匈牙利 | 2 |
| BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934850264
重量 / Kilogram
0.907
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
系列
TLK450
带帽螺钉
M8
其它特点
Very High Torque
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
重量/磅
2
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 73.66MM Length; TLK450 Series; M8 Cap Screw
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
长度
2.9 英寸 | 73.66 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米


