DODGE
DODGE
AN22
DODGE DODGE
描述
DODGE AN22
Locknut; 5.72" Outside Diameter; 0.78" Nominal Thickness; W22 Lockwasher Part Number
制造商部件号
AN22
BDI部件号
281143
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/AN22/p/281143
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475540013
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
B02222
名称
Locknut
制造商内部编号
460906
重量/磅
2.21
产品明细
Locknut
产品规格
5.72" Outside Diameter; 0.78" Nominal Thickness; W22 Lockwasher Part Number
详细描述
Locknut; 5.72" Outside Diameter; 0.78" Nominal Thickness; W22 Lockwasher Part Number