WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
BHH-11
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS BHH-11
18 Threads per Inch; 3-1/32" Outside Diameter; 9/16" Nominal Thickness; 2.157-18 Thread Size; 2.121" Thread Pitch Diameter Min; 2.126" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
制造商部件号
BHH-11
BDI部件号
967024
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/BHH-11/p/967024
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968311102
重量 / Kilogram
0.145
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
2.157-18
螺纹名称
UNS
其它特点
Self Locking | Nylon Collar | Hexagon Locknut
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BHH-11
重量/磅
0.32
详细描述
18 Threads per Inch; 3-1/32" Outside Diameter; 9/16" Nominal Thickness; 2.157-18 Thread Size; 2.121" Thread Pitch Diameter Min; 2.126" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
外径
3.031 英寸 | 76.987 毫米
名义厚度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
最小螺纹中经直径
2.121 英寸 | 53.873 毫米
最大螺纹中经直径
2.126 英寸 | 54 毫米