WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
KM-01
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS KM-01
22MM Outside Diameter; 4MM Nominal Thickness; M12 X 1 Thread Size; 11.35MM Thread Pitch Diameter Min; 11.451MM Thread Pitch Diameter Max; MB-01 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM-01
BDI部件号
967668
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KM-01/p/967668
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968600107
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M12 X 1
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-01
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
KM-01
重量/磅
0.02
详细描述
22MM Outside Diameter; 4MM Nominal Thickness; M12 X 1 Thread Size; 11.35MM Thread Pitch Diameter Min; 11.451MM Thread Pitch Diameter Max; MB-01 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
名义厚度
0.157 英寸 | 4 毫米
最小螺纹中经直径
0.447 英寸 | 11.35 毫米
最大螺纹中经直径
0.451 英寸 | 11.451 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米