ROD ENDS MECHANICAL
ROD ENDS MECHANICAL
KM-18 L/N
ROD ENDS MECHANICAL ROD ENDS MECHANICAL
描述
ROD ENDS MECHANICAL KM-18 L/N
120MM Outside Diameter; 16MM Nominal Thickness; M90 X 2 Thread Size; 88.701MM Thread Pitch Diameter Min; 88.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-18 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM-18 L/N
BDI部件号
17199332
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KM-18-L-N/p/17199332
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.51
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M90 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-18
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
1.124
详细描述
120MM Outside Diameter; 16MM Nominal Thickness; M90 X 2 Thread Size; 88.701MM Thread Pitch Diameter Min; 88.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-18 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
名义厚度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
最小螺纹中经直径
3.492 英寸 | 88.701 毫米
最大螺纹中经直径
3.498 英寸 | 88.851 毫米