WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
N-12
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS N-12
18 Threads per Inch; 3-5/32" Outside Diameter; 0.541" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.324" Thread Pitch Diameter Min; 2.329" Thread Pitch Diameter Max; W-12 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
N-12
BDI部件号
967473
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N-12/p/967473
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 459 |
BDI- 美国 | 489 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968491200
重量 / Kilogram
0.218
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
2.36-18
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-12
螺纹名称
UNS
其它特点
Low Carbon Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
N-12
详细描述
18 Threads per Inch; 3-5/32" Outside Diameter; 0.541" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.324" Thread Pitch Diameter Min; 2.329" Thread Pitch Diameter Max; W-12 Lockwasher Part Number; UNS Thread
名义厚度
0.541 英寸 | 13.741 毫米
外径
3.156 英寸 | 80.162 毫米
最大螺纹中经直径
2.329 英寸 | 59.157 毫米
最小螺纹中经直径
2.324 英寸 | 59.03 毫米