WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
WH-065
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS WH-065
2.234" Outside Diameter; 1.333" Inside Diameter; 0.067" Thickness; 0.166" Tang Width; Reversing Tang; N-065 Locknut Part Number
制造商部件号
WH-065
BDI部件号
967834
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/WH-065/p/967834
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 24 |
BDI- 美国 | 24 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968710653
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
N-065
其它特点
Face Dia 1.827 | 15 Tangs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
WH-065
重量/磅
0.04
详细描述
2.234" Outside Diameter; 1.333" Inside Diameter; 0.067" Thickness; 0.166" Tang Width; Reversing Tang; N-065 Locknut Part Number
舌宽
0.166英寸 | 4.216毫米
内径
1.333 英寸 | 33.858 毫米
厚度
0.067 英寸 | 1.702 毫米
外径
2.234 英寸 | 56.744 毫米