967892
锁紧垫圈
WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
WS-17
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS WS-17
4-5/8" Outside Diameter; 3.395" Inside Diameter; 0.077" Thickness; 21/64" Tang Width; No Reversing Tang; NS-17 Locknut Part Number
制造商部件号
WS-17
BDI部件号
967892
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/WS-17/p/967892
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968731702
重量 / Kilogram
0.058
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
NS-17
其它特点
Face Dia 4.061 | 19 Tangs | Key Bent | 302 or 304 Stainless Steel | Corrosion Resistance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
WS-17
重量/磅
0.14
详细描述
4-5/8" Outside Diameter; 3.395" Inside Diameter; 0.077" Thickness; 21/64" Tang Width; No Reversing Tang; NS-17 Locknut Part Number
厚度
0.077 英寸 | 1.956 毫米
外径
4.625 英寸 | 117.475 毫米
内径
3.395 英寸 | 86.233 毫米
舌宽
0.328英寸 | 8.331毫米