对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

JA X 25MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnME5DOHhNRFEyT1RNd05qY3lPRFEzT0M5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVVVJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5OWQ0OGUyZjI0MWJkMTlmMWQ0YTA5NDAxZWM3M2ViZjBjM2UyYzY5NzUyZTA0NGMyMjM2OWMyOWFkMzk3ZDEz
20495291 衬套 

DODGE DODGE

JA X 25MM

描述

DODGE JA X 25MM

Shaft Bushing; 25MM Bore; 34.925MM Outside Diameter; 27MM Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing

制造商部件号

JA X 25MM

BDI部件号
20495291

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477294433
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
JA
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 25MM Bore; 34.925MM Outside Diameter; 27MM Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新