

CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
TC-050-20-S
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL TC-050-20-S
1/2-20 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-1/4" Outside Diameter; 3/8" Width; 8-32 X 1/2 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded Recessed Screw
制造商部件号
TC-050-20-S
BDI部件号
197612
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/TC-050-20-S/p/197612
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 4 |
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861601419
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
1/2-20
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
8-32 X 1/2
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Safety Clamping Collar
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1/2-20 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-1/4" Outside Diameter; 3/8" Width; 8-32 X 1/2 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded Recessed Screw
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米