

RULAND
RULAND
TCL-3-32-SS
RULAND RULAND
描述
RULAND TCL-3-32-SS
10-32 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 5/8" Outside Diameter; 9/32" Width; 4-40 X 5/16 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
制造商部件号
TCL-3-32-SS
BDI部件号
801580
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/TCL-3-32-SS/p/801580
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0634529028346
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
10-32
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded
夹紧螺钉规格(如可用)
4-40 X 5/16
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional ACME; Left Hand and Metric Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
TCL-3-32-SS
重量/磅
0.02
详细描述
10-32 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 5/8" Outside Diameter; 9/32" Width; 4-40 X 5/16 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米