TIMKEN
TIMKEN
KM 9
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN KM 9
65MM Outside Diameter; 10MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-09 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM 9
BDI部件号
1362335
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KM-9/p/1362335
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 10 |
BDI- 匈牙利 | 10 |
BDI- 罗马尼亚 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796028845
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M45 X 1.5
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-09
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
0.243
详细描述
65MM Outside Diameter; 10MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-09 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
1.733 英寸 | 44.026 毫米
最大螺纹中经直径
1.738 英寸 | 44.151 毫米
名义厚度
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
2.559 英寸 | 65 毫米