https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUHUBXXX-CHNCPG-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJoa1pTOHhNRFF4TURjd05UQTFPVGczTUM5SlRrUlVVMVZJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY5YWFiN2RlMDYxNGFlMzQ2MzEyNjZhMjQ4Y2FiMWNlMzFmOWZhMjVlNTg5NTVlOWUxNGJkMGQyMjc5NDBlNWU
22383616
链轮毂
TSUBAKI
TSUBAKI
4016JA
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 4016JA
Hub; Coupling; 2" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Bushed; 2.81" Outside Diameter; 1-5/16" Length Thru Bore; 9/32" Between Shaft Ends; 40 Chain; 16 Teeth; 7/8" Width; 4016; JA; Yes; Steel; 5000RPM Speed
制造商部件号
4016JA
BDI部件号
22383616
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/4016JA/p/22383616
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039363756
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Bushed
链数
40
齿数
16
联轴器规格或系列
4016
衬套尺寸(如加衬套)
JA
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
5000
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
详细描述
Hub; Coupling; 2" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Bushed; 2.81" Outside Diameter; 1-5/16" Length Thru Bore; 9/32" Between Shaft Ends; 40 Chain; 16 Teeth; 7/8" Width; 4016; JA; Yes; Steel; 5000RPM Speed
内圈长
1.313英寸 | 33.35毫米
孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
2 英寸 | 50.8 毫米
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.81 英寸 | 71.374 毫米
轴端之间距离
0.281 英寸 | 7.137 毫米