

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1020T10-SEAL
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 1020T10-SEAL
Horizontal Split Cover Seal Kit; 1020T10 Size or Series; Grid Coupling Type
制造商部件号
1020T10-SEAL
BDI部件号
21981349
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/1020T10-SEAL/p/21981349
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950916545
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Horizontal Split Cover Seal Kit
联轴器规格或系列
1020T10
联轴器类型
Grid Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Blue-Flex
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Kit
关键字 3
Horizontal Split
关键字串
Seal Cover Horizontal Split
详细描述
Horizontal Split Cover Seal Kit; 1020T10 Size or Series; Grid Coupling Type