https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMPNTX-SLV-ELSTCPG-J-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJneU5DOHhNREEzTmpVMU9EZ3hPVE0xT0M5SlRrUllXRmhEVFZCT1ZGaGZVMHhXWDBWTVUxUkRVRWRmU2w4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDk3ZWIxMGUyZmVhMzZlMGY0MzgzMzJlODI4YjRkYmZhODMwMTRhODNjMzZlMDNiM2Y5MTQ0NWE3MDYwMzk4MzI
614008
弹性组件
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
10JEM
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN 10JEM ; 联轴器/橡胶体
7-1/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Thermoplastic Rubber; 1-5/8" Between Shaft Ends; 3-7/16" Width; 10 Size or Series; 3600 Max Speed; 2875In-Lbs Torque
制造商部件号
MARTIN 10JEM
BDI部件号
614008
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/10JEM/p/614008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 3 |
BDI- 匈牙利 | 3 |
BDI- 罗马尼亚 | 3 |
BDI- 加拿大 | 7 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950275116
重量 / Kilogram
0.98
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Sleeve
材料
Thermoplastic Rubber
联轴器规格或系列
10
最大转速 RPM
3600
扭矩
2875In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Sleeve
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
10JEM
制造商内部编号
10JEM
重量/磅
2.32
详细描述
7-1/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Thermoplastic Rubber; 1-5/8" Between Shaft Ends; 3-7/16" Width; 10 Size or Series; 3600 Max Speed; 2875In-Lbs Torque
外径
7.063 英寸 | 179.4 毫米
轴端之间距离
1.625 英寸 | 41.275 毫米
宽度
3.438 英寸 | 87.325 毫米