https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMPNTX-SLV-ELSTCPG-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJobE5DOHhNRFV3TnpFNU5ETTJPREF6TUM5SlRrUllXRmhEVFZCT1ZGaGZVMHhXWDBWTVUxUkRVRWRmVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI5OGQwMDhjNTAzMjBlNDFiMWViOWUyYzIxMmM1ZjRlZDk0ZmJhYjZiOWE0ODZlZmRkMzRjZWEzOTcyZWQ2MmY
614952
弹性组件
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
12E
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 12E
9-9/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 2-5/16" Between Shaft Ends; 4-11/16" Width; 12 Size or Series; 2800 Max Speed; 7200In-Lbs Torque
制造商部件号
12E
BDI部件号
614952
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/12E/p/614952
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950275710
重量 / Kilogram
3.338
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Sleeve
材料
EPDM
联轴器规格或系列
12
最大转速 RPM
2800
扭矩
7200In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece with Retaining Ring
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Sleeve
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
12E
制造商内部编号
12E
重量/磅
6.7
详细描述
9-9/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 2-5/16" Between Shaft Ends; 4-11/16" Width; 12 Size or Series; 2800 Max Speed; 7200In-Lbs Torque
宽度
4.688 英寸 | 119.075 毫米
外径
9.563 英寸 | 242.9 毫米
轴端之间距离
2.313 英寸 | 58.75 毫米