https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-ELSTCPG-E-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnMk9TOHhNRFF4T0RZNE5Ua3pOVFkwTmk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOUZYMDFRUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk0MTI1M2U5ZDdhNDJiNzk5NzFjYjZiZmI4YTI3MzZiMTZkMjcxYWZkZjBkOTRjYWIzNjEyM2RmODk4MjFkNjE
18140402
弹性轮毂
REXNORD
REXNORD
4 HRB HUB OMEGA 7300270
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 4 HRB HUB OMEGA 7300270
Hub, Elastomeric Coupling; 2.6" Outside Diameter; 2-1/4" Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 1-11/16" Length Thru Bore; E4 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 550In-Lbs Torque
制造商部件号
4 HRB HUB OMEGA 7300270
BDI部件号
18140402
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/4-HRB-HUB-OMEGA-7300270/p/18140402
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 墨西哥 | 25 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210002701
重量 / Kilogram
0.866
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Minimum Plain Bore
联轴器规格或系列
E4
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Steel
最大转速 RPM
7500
扭矩
550In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
7300270
制造商内部编号
7300270
重量/磅
1.91
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 2.6" Outside Diameter; 2-1/4" Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 1-11/16" Length Thru Bore; E4 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 550In-Lbs Torque
轮毂直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 12.7 To 41.275 毫米
外径
2.6 英寸 | 66.04 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.875毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米