20492699
弹性轮毂
DODGE
DODGE
RAPTOR 30HTL-2012
DODGE DODGE
描述
DODGE RAPTOR 30HTL-2012
Hub, Elastomeric Coupling; 5.42" Outside Diameter; 4.01" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 1-1/4" Length Thru Bore; E30 Size or Series; 2012 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 5800 Maximum Speed; 3651In-Lbs Torque
制造商部件号
RAPTOR 30HTL-2012
BDI部件号
20492699
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/RAPTOR-30HTL-2012/p/20492699
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 18 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477277887
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Bushed
联轴器规格或系列
E30
衬套尺寸(如加衬套)
2012
是否有键槽
Yes
材料
Ductile Iron
最大转速 RPM
5800
扭矩
3651In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Tire Style | Taper Lock Bushing
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
015806
重量/磅
4.2
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 5.42" Outside Diameter; 4.01" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 1-1/4" Length Thru Bore; E30 Size or Series; 2012 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 5800 Maximum Speed; 3651In-Lbs Torque
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
外径
5.42 英寸 | 137.668 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 14 To 48 毫米
轮毂直径
4.01 英寸 | 101.854 毫米