27911838
车间及作业区安全用品
KNIPEX
KNIPEX
Kliešte univerzálne 8603300 300mm
KNIPEX KNIPEX
描述
KNIPEX Kliešte univerzálne 8603300 300mm
制造商部件号
Kliešte univerzálne 8603300 300mm
BDI部件号
27911838
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/%E8%BD%A6%E9%97%B4%E5%8F%8A%E4%BD%9C%E4%B8%9A%E5%8C%BA%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%A8%E5%93%81/Klie%C5%A1te-univerz%C3%A1lne-8603300-300mm/p/27911838
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|