1263032
密封装置
NILOS
NILOS
7004 JVH
NILOS NILOS
描述
NILOS 7004 JVH
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 42MM Outer Diameter; 25.7MM Inner Diameter; 2MM Width; 0.3MM Thickness; For Single Row Angular Contact Ball Bearings
制造商部件号
7004 JVH
BDI部件号
1263032
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/7004-JVH/p/1263032
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578018259
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
S02234
名称
Ring
关键字串
Seal Bearing
产品明细
Bearing Seal Ring
产品规格
Metal Seal; 42MM Outer Diameter; 25.7MM Inner Diameter; 2MM Width; 0.3MM Thickness
详细描述
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 42MM Outer Diameter; 25.7MM Inner Diameter; 2MM Width; 0.3MM Thickness; For Single Row Angular Contact Ball Bearings