SKF
SKF
400700 / 70 VA R
SKF SKF
描述
SKF 400700 / 70 VA R
V-Ring; 2.677"-2.874" Shaft Range X 0.354" WD; Nitrile
制造商部件号
400700 / 70 VA R
BDI部件号
1414311
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/O%E5%9E%8B%E7%8E%AF-V%E5%9E%8B%E7%8E%AF/400700-70-VA-R/p/1414311
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 43 |
| BDI- 匈牙利 | 43 |
| BDI- 罗马尼亚 | 43 |
| BDI- 美国 | 2 |

