19216142
油封
DAEMAR
DAEMAR
0187-19063
DAEMAR DAEMAR
描述
DAEMAR 0187-19063
1-7/8" Shaft Dia; 2.627" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; H Seal Design Code
制造商部件号
0187-19063
BDI部件号
19216142
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/0187-19063/p/19216142
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_H
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Not Available
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
H
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19063
详细描述
1-7/8" Shaft Dia; 2.627" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; H Seal Design Code
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
安装
2.627英寸 | 66.726毫米